Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold metall Npt 4-3/4 tommers lengde | AC2HNM 2KGZ6

PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold metall Npt 4-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AC2HNM Modell: M10-125-6Kryssreferanse: 2KGZ6
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
Body MaterialSvart anodisert aluminium
TilkoblingstypePT
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Maks. Press1000 psi
Monteringshullstørrelse0.17 "
Antall inntak2
Antall utsalgssteder6
Størrelse på uttak1 / 8 "
Total høyde1"
Total lengde4.75 "
Samlet bredde1"
Temp. Område-10 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616995060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall inntakAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
PNEUMADYNE INC M10-125-2 manifold metall Npt 1-3/4 tommers lengde | AC2HNH 2KGZ2 M10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "250NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-3 manifold metall Npt 2-1/2 tommers lengde | AC2HNJ 2KGZ3 M10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "281NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-4 Manifold Metal Npt 3-1/4 tommers lengde | AC2HNK 2KGZ4 M10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "301NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-5 manifold metall Npt 4 tommers lengde | AC2HNL 2KGZ5 M10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"322NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-7 manifold metall Npt 5-1/2 tommers lengde | AC2HNN 2KGZ7 M10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "361NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-8 Manifold metall Npt 6-1/4 tommers lengde | AC2HNP 2KGZ8 M10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "387NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-10 Manifold metall Npt 7-3/4 tommers lengde | AC2HNQ 2KGZ9 M10-125-101"1 / 4 "0.17 "2101 / 8 "1"7.75 "415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold metall Npt 4-3/4 tommers lengde
340NOK / enhet