Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 36A161 Skiftenøkkel med dobbel eske 12 spiss 22 x 24 mm | AC6RLA

WESTWARD 36A161 Dobbel boks endenøkkel 12 punkt 22 x 24mm

På lager
Vare: AC6RLA Modell: 36A161

Få tak i det April 26, Fredag
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel boksnøkkel
FinishFull polsk
Hodestørrelse22 x 24mm
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall poeng12
Offset40 Degrees
Total lengde12.75
SAE eller metriskMetric
Størrelse22 mm x 24
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)35.99
Skipets bredde (cm)5.51
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
WESTWARD 36A155 Skiftenøkkel med dobbel eske 12 spiss 16 x 18mm | AC6RKV 36A15510.031 "Metric16 mm x 18181NOK
WESTWARD 36A162 Endenøkkel med dobbel boks 12-punkts 5/16 x 3/8 tommer | AC6RLB 36A1627SAE5/16 x 3/8 "21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 36A161 Dobbel boks endenøkkel 12 punkt 22 x 24mm
343NOK / enhet