PNEUMADYNE INC Pneumatiske vippeventiler

Dual-funksjons ventiler med en kraftig vippebryter for hurtigvirkende og positiv ON / OFF kontroll av væsker i applikasjoner med moderat trykk. Kan brukes som 2-veis og 3-veis uavhengig, eller som 4-veis med et åpent senter

filtre

PNEUMADYNE INC -

Veksleventiler

StilModellBody MaterialVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeTotal lengdeRørstørrelseStammaterialePris (eks. mva)
AC032021303 Rustfritt. 27UNFVeksle2.13 "10-32303 rustfritt stål1 084NOK
BF0-30-1Aluminium / messing. 24PTVeksle2.16 "1/8 x 10-32Messing362NOK
CF11-30-44Aluminium / messing. 29FNPTVeksle2.43 "1/8Messing785NOK
DF11-30-66Aluminium / messing. 29Press innVeksle2.54 "1 / 4 "Messing795NOK
EC040103Aluminium / messing. 42PTSpring Return Plastic Toggle2.1 "1/8Messing567NOK
FC040403Aluminium / messing. 42PTSpring Return Plastic Toggle2.1 "1/8Messing695NOK
GH0-30-1Aluminium / messing. 24NPT x StandardVeksle2.16 "1/8 x 10-32Messing349NOK
HH11-30-44Aluminium / messing. 29FNPTVeksle2.43 "1/8Messing767NOK
IH11-30-66Aluminium / messing. 29Press innVeksle2.54 "1 / 4 "Messing770NOK
JC040101Aluminium / messing. 42PTFanget plastbryter2.1 "1/8Messing553NOK
KC040401Aluminium / messing. 42PTFanget plastbryter2.1 "1/8Messing689NOK
LC030103Messing.2UNFSpring Return Plastic Toggle1.71 "10-32Messing371NOK
MC030101Messing.2UNFFanget plastbryter1.71 "10-32Messing333NOK
PNEUMADYNE INC -

Pneumadyne detented Toggle Control Valves, 3-Way

3-veis normalt lukkede ventiler med sperrede brytere fra Pneumadyne tilbyr på/av-tjeneste ved bruk med moderat temperatur og trykk. Disse ventilene har aluminium / messing konstruksjon for å tåle temperaturer fra & -20 til 160 grader Fahrenheit og strømløs nikkelbelagt og svart anodisert finish for motstand mot korrosjon. Noen modeller er utstyrt med en tallerken eller enkeltstamme for presis kontroll mellom posisjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse Pneumadyne-vippeventilene, tilgjengelig med muttere og låseskiver for panelmontering, og på Raptor Supplies.

StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AH0-30-3. 2410-321.8 "10-32371NOK
BH11-30-14. 29MNPT x FNPT2.380 "1/8753NOK
PNEUMADYNE INC -

Bytt ventil, 4-veis

StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AFP45-100-SR. 23UNFSpring Return Plastic Toggle2.95 "10-32671NOK
BHM45-100-DT. 23UNFMetallet Toggle2.95 "10-32731NOK
CFP45-1 / 8-SR. 37PTSpring Return Plastic Toggle2.86 "1/8785NOK
DHM45-1 / 8-DT. 37PTMetallet Toggle2.86 "1/8806NOK
PNEUMADYNE INC -

Bytt ventil 3-pos 1/8 Npt

StilModellHåndtakstypeVentildesignPris (eks. mva)
AC042501Metallet Toggle3-veis, 3 posisjon1 212NOK
BC042601Metallet Toggle2-veis, 3 posisjon1 276NOK
CC042503Spring Return Metal Toggle3-veis, 3 posisjon1 197NOK
PNEUMADYNE INC -

Rask eksosventil 1/8 tommer Npt

ModellSakPris (eks. mva)
C570501AA6LHZ431NOK
PNEUMADYNE INC -

Luftventil 1/8 tommer Npt

ModellSakPris (eks. mva)
PBV-2AA6LJA272NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?