Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC C042601 Vippeventil 3-pos 1/8 Npt | AA6LHW 14F299

PNEUMADYNE INC C042601 Vippeventil 3-pos 1/8 Npt

På lager
Vare: AA6LHW Modell: C042601Kryssreferanse: 14F299
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
1 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt ventil
Body MaterialAluminium / messing
Volumkoeffisient. 47
TilkoblingstypePT
HåndtakstypeMetallet Toggle
Maks. Press125 psi
Total lengde3.03 "
Rørstørrelse1/8
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialeMessing
Temp. Område-20 grader til 160 grader F
Ventildesign2-veis, 3 posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481200070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CFM @ 75 PSI (50.0)

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeVentildesignPris
PNEUMADYNE INC C042501 Vippeventil 3-pos 1/8 tomme Npt | AA6LHU 14F297 C042501Metallet Toggle3-veis, 3 posisjon1 212 NOK
PNEUMADYNE INC C042503 Vippeventil 3-pos 1/8 Npt | AA6LHV 14F298 C042503Spring Return Metal Toggle3-veis, 3 posisjon1 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC C042601 Vippeventil 3-pos 1/8 Npt
1 276 NOK / enhet