PNEUMADYNE INC Pneumadyne detented Toggle Control Valves, 3-Way


filtre
Body Material: Aluminium / messing , Håndtakstype: Veksle , Maks. Press: 125 psi , Forseglingsmateriale: Buna-N , Setemateriale: Buna-N , Stammateriale: Messing , Temp. Område: -20 grader til 160 grader F , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 3-veis
StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
H0-30-3
. 2410-321.8 "10-32371NOK
B
H11-30-14
. 29MNPT x FNPT2.380 "1/8753NOK

Pneumadyne detented Toggle Control Valves, 3-Way

3-veis normalt lukkede ventiler med sperrede brytere fra Pneumadyne tilbyr på/av-tjeneste ved bruk med moderat temperatur og trykk. Disse ventilene har aluminium / messing konstruksjon for å tåle temperaturer fra & -20 til 160 grader Fahrenheit og strømløs nikkelbelagt og svart anodisert finish for motstand mot korrosjon. Noen modeller er utstyrt med en tallerken eller enkeltstamme for presis kontroll mellom posisjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse Pneumadyne-vippeventilene, tilgjengelig med muttere og låseskiver for panelmontering, og på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?