Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Vippeventil 3-veis Nc 1/8 tomme Npt | AA6LHJ 14F288

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Vippeventil 3-veis Nc 1/8 tomme Npt

På lager
Vare: AA6LHJ Modell: H11-30-14Kryssreferanse: 14F288

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
753NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt ventil
Body MaterialAluminium / messing
Volumkoeffisient. 29
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
HåndtakstypeVeksle
Maks. Press125 psi
Total lengde2.380 "
Rørstørrelse1/8
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialeMessing
Temp. Område-20 grader til 160 grader F
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign3-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481200070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CFM @ 75 PSI (22.1)

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeTotal lengdeRørstørrelsePris
PNEUMADYNE INC H0-30-3 Vippeventil 3-veis Nc Messing | AA6LHH 14F287 H0-30-3. 2410-321.8 "10-32371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Vippeventil 3-veis Nc 1/8 tomme Npt
753NOK / enhet