GENERAL PIPE CLEANERS JM-2512-V-serien tilhengerjetsett


filtre
Kapasitet: 200 Ga. , Slangestørrelse: 1 / 2 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
114857
-357 190 NOK
A
114862
250 ft.383 040 NOK
B
114869
400 ft.392 585 NOK

JM-2512-V-serien tilhengerjetsett

Generelle rørrensere JM-2512-V-serien tilhengerjetsett brukes til å fjerne blokkeringer i rør og avløp. Disse tilhengermonterte jetsettene kommer med høytrykksvanndyser for å fjerne gjenstridige tresko, rusk og fett eller sedimenthindringer fra rør. De er utstyrt med en 690 cc motor og en elektrisk startfunksjon som opererer på 2500 psi. 12 gpm-pumpen med Vibra-pulse-teknologi på disse dysene fungerer gjennom en kilereimreduksjon for økt ytelse. Disse jetsettene er integrert med to slangetrommeler montert på baksiden og en elektrisk tilbakespolings jetslangetrommel for optimal ytelse. De er videre utstyrt med en 200-liters oppbevaringstank for tilstrekkelig vannforsyning for eksterne applikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?