ZSI-FOSTER Cush-A-Grip klemmer


filtre
Boltestørrelse: 2" , Materiale: Termoplastisk elastomer , Maks. Laste: 500 lb. , Trådstørrelse: 1 / 4 " , Type: Stivmontert , Bredde: 1.437 "
StilModellHøydeMetalldetekterbarPad størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
CG-40
---3/4 til 1 "-143NOK
B
CG-30
1 13 / 16 "Ja1/2 x 1-5/8"3 / 4 "7/8, 1, 1-1/8"103NOK
C
CG-10
1.375 "Nei1/4 x 1-5/8"1 / 4 "1/4, 3/8, 1/2"73NOK
B
CG-20
1.625 "Ja1/2 x 1-5/8"3/8 til 1/2 "5/8, 3/4, 7/8"83NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?