Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip klemme, 3/8 til 1/2 tomme rørstørrelse | AD8VJA 4MVL8

ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip Clamp, 3/8 til 1/2 tomme rørstørrelse

På lager
Vare: AD8VJA Modell: CG-20Kryssreferanse: 4MVL8
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti Grip klemme
Boltstørrelse2"
Høyde1.625 "
MaterialeTermoplastisk elastomer
Maks. Laste500 lb.
MetalldetekterbarJa
Pad størrelse1/2 x 1-5/8"
Rørstørrelse3/8 til 1/2 "
Trådstørrelse1 / 4 "
Tube Size5/8, 3/4, 7/8"
typenStivmontert
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For fjærbeinsmontering av rør, rør eller slange

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMetalldetekterbarPad størrelseRørstørrelseTube SizePris
ZSI-FOSTER CG-10 Multi Grip Clamp, 1/4 tommers rørstørrelse | AD8VHZ 4MVL7 CG-101.375 "Nei1/4 x 1-5/8"1 / 4 "1/4, 3/8, 1/2"73NOK
ZSI-FOSTER CG-30 Multi Grip Clamp, 3/4 tommers rørstørrelse | AD8VJB 4MVL9 CG-301 13 / 16 "Ja1/2 x 1-5/8"3 / 4 "7/8, 1, 1-1/8"103NOK
ZSI-FOSTER CG-40 Multi Grip klemme, 3/4 til 1 tommers rørstørrelse | CF3UXE CG-40---3/4 til 1 "-143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip Clamp, 3/8 til 1/2 tomme rørstørrelse
83NOK / enhet