Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC C570501 Quick Exhaust Valve 1/8 Inch Npt | AA6LHZ 14F303

PNEUMADYNE INC C570501 Quick Exhaust Valve 1/8 Inch Npt

På lager
Vare: AA6LHZ Modell: C570501Kryssreferanse: 14F303

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask eksos
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient.2
TilkoblingstypePT
Maks. Press125 psi
Total lengde1.54 "
Rørstørrelse1/8
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialeMessing
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481200080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CFM @ 75 PSI (14.7)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC C570501 Quick Exhaust Valve 1/8 Inch Npt
444NOK / enhet