Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC PBV-2 lufteventil 1/8 tomme Npt | AA6LJA 14F304

PNEUMADYNE INC PBV-2 lufteventil 1/8 tomme Npt

På lager
Vare: AA6LJA Modell: PBV-2Kryssreferanse: 14F304

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftventil
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient.3
TilkoblingstypePT
HåndtakstypeMetall knapp
Maks. Press125 psi
Total lengde0.83 "
Rørstørrelse1/8
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialeMessing
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CFM @ 75 PSI (10.8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC PBV-2 lufteventil 1/8 tomme Npt
272NOK / enhet