Murborebor

filtre

DEWALT -

Murborebor

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ADWA51016"99NOK
BDWA51026"90NOK
CDWA51006"82NOK
DDW25747"104NOK
DEWALT -

Hammerborestopper

StilModellBorelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
ADWA54941.25 "4.25 "530NOK
BDWA54901.187 "4.187 "535NOK
CDWA549125 / 32 "3 25 / 32 "485NOK
WESTWARD -

Murbit 3/8 tommer

StilModellBorelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A6PTD84.5 "6"1 / 4 "76NOK
B6PTE516.25 "18 "3 / 8 "41NOK
RED HEAD -

Stopp bor

StilModellBit Dia.Pris (eks. mva)
ADCX-1381 / 2 "1 120NOK
BDCX-1125 / 8 "1 191NOK
DEWALT -

Murbit

StilModellBorelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
ADW25722"5"98NOK
ADW25733"6"96NOK
WESTWARD -

Murborebor

StilModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A22 37 UVXNUMX1"4.5 "24 "Rundt skaft1 / 2 "180NOK
A22 43 UVXNUMX1-1 / 2 "4.5 "24 "Rundt skaft1 / 2 "271NOK
A22 44 UVXNUMX1-1 / 2 "4.5 "36 "Rundt skaft1 / 2 "690NOK
B6PTC83 / 16 "2.75 "4"Rett3 / 16 "29NOK
A22 34 UVXNUMX7 / 8 "4"24 "Rundt skaft1 / 2 "158NOK
A22 35 UVXNUMX7 / 8 "4"36 "Rundt skaft1 / 2 "462NOK
StilModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
ARCSS21761-1 / 2 "9"12 "1 / 2 "1 508NOK
ARCSS21721-1 / 4 "9"12 "1 / 2 "1 336NOK
ARCSS21681-1 / 8 "9"12 "1 / 2 "1 294NOK
ARCSS20861 / 2 "12 "18 "3 / 8 "798NOK
ARCSS20643 / 8 "9"12 "3 / 8 "568NOK
ARCSS21065 / 8 "12 "18 "1 / 2 "1 065NOK
ARCSS20949 / 16 "9"12 "3 / 8 "732NOK
WESTWARD -

Murbit 1/2 tommer

StilModellBorelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A6PTF62.75 "4"1 / 4 "34NOK
B6PTD74.5 "6"3 / 8 "107NOK
B6PTD211.5 "13 "3 / 8 "149NOK
B6PTE016.25 "18 "3 / 8 "88NOK
WESTWARD -

Murbit 5/8 tommer

StilModellBorelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A6PTE64.5 "6"136NOK
B6PTF211.5 "13 "214NOK
WESTWARD -

Murbit

StilModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A6PTF91 / 8 "2"3"1 / 8 "23NOK
A6PTE15 / 32 "2"3"5 / 32 "23NOK
B6PTE87 / 16 "4.5 "6"1 / 4 "78NOK
B6PTF07 / 32 "2.75 "4"7 / 32 "8NOK
WESTWARD -

Murbit 1/4 tommer

StilModellBorelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A6PTE32.75 "4"34NOK
A6PTD54.5 "6"42NOK
B6PTF511.5 "13 "66NOK
WESTWARD -

Murbit 5/16 tommer

StilModellBorelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A6PTD02.75 "4"29NOK
A6PTD94.5 "6"60NOK
B6PTF411.5 "13 "8NOK
DEWALT -

Flisebor

StilModellBit Dia.Pris (eks. mva)
ADW55823 / 4 "440NOK
ADW55763 / 8 "323NOK
ADW55703 / 16 "293NOK
StilModellBit Dia.Pris (eks. mva)
ADW55781 / 2 "381NOK
ADW55721 / 4 "301NOK
ADW55805 / 8 "394NOK
ADW55745 / 16 "323NOK
B & A MANUFACTURING CO. -

Karbidspiss mursteinbit

StilModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
ASM-5121"4.5 "36 "472NOK
ASM-4161-1 / 2 "4.5 "24 "621NOK
ASM-5161-1 / 2 "4.5 "36 "631NOK
ASM-4141-1 / 4 "4.5 "24 "522NOK
ASM-4093 / 4 "16 "24 "347NOK
ASM-5093 / 4 "16 "36 "415NOK
ASM-4075 / 8 "16 "24 "313NOK
ASMS-en5 / 8 "16 "48 "443NOK
ASM-5075 / 8 "16 "36 "386NOK
ASM-4117 / 8 "4"24 "399NOK
ASM-5117 / 8 "4"36 "447NOK
StilModellPris (eks. mva)
A06214JWHAX24 303NOK
A04514JWHAX23 162NOK
AP06016JWZGH5 001NOK
A00512HWKH949NOK
A02014JWHAX21 616NOK
A03514JWHAX22 635NOK
A03214JWHAX22 450NOK
A03014JWHAX22 201NOK
A04214JWHAX22 898NOK
AP04016JWZGH3 495NOK
A05014JWHAX23 513NOK
A01512HWKH1 404NOK
A02512HWKH2 018NOK
A02012HWKH1 821NOK
AP02516JWZGH2 112NOK
AP03516JWZGH2 708NOK
AP05016JWZGH4 346NOK
AP05516JWZGH4 693NOK
AP04516JWZGH3 923NOK
A08016JWHAX25 621NOK
AP01516HWZGH1 647NOK
A01212HWKH1 145NOK
A01112HWKH1 079NOK
A01712HWKH1 502NOK
A01312HWKH1 220NOK
HUSQVARNA -

Diamond Tipped Core Bits for hardeste materialer

StilModellPris (eks. mva)
ADRI8-VAC-2.52 021NOK
BB10-5.54 591NOK
BB10-2.52 213NOK
CB10-98 881NOK
CB10-87 214NOK
CB10-64 956NOK
DDRI8-VAC-64 397NOK
CB10-109 262NOK
ADRI8-VAC-11 333NOK
DDRI8-VAC-54 268NOK
BB10-4.53 795NOK
ADRI8-VAC-21 741NOK
BB10-3.52 835NOK
BB10-21 764NOK
CB10-1414 536NOK
CB10-1313 579NOK
CB10-1212 010NOK
CB10-1110 655NOK
BB10-54 150NOK
ADRI8-VAC-32 451NOK
DDRI8-VAC-3.52 784NOK
BB10-43 187NOK
MILWAUKEE -

Diamond Tipped Core Bits for hardeste materialer

StilModellSakPris (eks. mva)
A48-17-1050Kjerne5 722NOK
B48-17-5010Kjerne2 497NOK
C48-17-5020Kjerne3 338NOK
D48-17-2020Kjerne1 759NOK
E48-17-0120Kjerne3 087NOK
F48-17-3027Kjerne2 865NOK
F48-17-3025Kjerne3 004NOK
G48-17-0025Kjerne1 883NOK
F48-17-3100Kjerne11 559NOK
G48-17-0010Kjerne1 042NOK
F48-17-3035Kjerne4 581NOK
F48-17-3012Kjerne1 547NOK
H48-17-1015Kjerne2 129NOK
B48-17-5015Kjerne2 718NOK
E48-17-0150Kjerne6 095NOK
C48-17-5040Kjerne5 078NOK
D48-17-2040Kjerne3 009NOK
F48-17-3010Kjerne1 239NOK
E48-17-0140Kjerne5 574NOK
E48-17-0135Kjerne4 669NOK
A48-17-1035Kjerne4 134NOK
D48-17-2042Kjerne3 356NOK
C48-17-5060Kjerne7 868NOK
G48-17-0050Kjerne3 651NOK
A48-17-1040Kjerne4 543NOK
DEWALT -

Flisebor 1 tomme 3/8 tomme diameter skaft

ModellSakPris (eks. mva)
DW5584AA9PYB676NOK
BOSCH -

Hammerbor, 5/16 x 8 tommer, antall skjærehoder 2

ModellSakPris (eks. mva)
HC2052CD3DCC162NOK
BOSCH -

1/4 x 18 tommers SDS Plus hammerbor, antall kuttehoder 2

ModellSakPris (eks. mva)
HC2046CD2KWX196NOK
12

Murborebor

Murbor brukes til å kutte eller bore hull gjennom betong, murstein og stein. Raptor Supplies tilbyr en rekke murbor fra merker som B & A., Bosch, Dewalt, Grainger, Red Head, Vestil og Vestover. Dewalt flisebor kommer med en ekstremt slitesterk, sveiset diamantspiss for å bore gjennom de tetteste, mest slipende flisene, for eksempel glasert keramikk og steinhardt porselen. Disse diamantborene har omvendte spiralgjenger for å tillate kontinuerlig vannkjøling og levere rask, ren boring. Bosch sett med hammerbor har karbidspisser for å gi styrke og holdbarhet under tung belastning. Disse borkronene kommer i en forbedret rilledesign for å la bitene løpe kjølig for raske operasjoner. Velg fra et bredt utvalg av murbor, tilgjengelig i rette, runde, spline, sekskant og SDS Plus-stiler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?