Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PTE5 murbit 3/8 tommer 18 tommer Lengde skaft 3/8 tommer | AF2BBE

WESTWARD 6PTE5 murbit 3/8 tommer 18 tommers lengde skaft 3/8 tommer

På lager
Vare: AF2BBE Modell: 6PTE5
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurbor
Bit Dia.3 / 8 "
Skjærehoder1
Borelengde16.25 "
Antall stykker1
Total lengde18 "
SkaftformRett
Skaftstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
WESTWARD 6PTD8 murbit 3/8 tommer 6 tommer lengde skaft 3/8 tommer | AF2BAX 6PTD84.5 "6"1 / 4 "76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PTE5 murbit 3/8 tommer 18 tommers lengde skaft 3/8 tommer
41NOK / enhet