Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PTE3 murbit 1/4 tomme 4 tommer Lengde 1/4 skaft | AF2BBC

WESTWARD 6PTE3 murbit 1/4 tomme 4 tommer Lengde 1/4 skaft

På lager
Vare: AF2BBC Modell: 6PTE3
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurbor
Bit Dia.1 / 4 "
Skjærehoder1
Borelengde2.75 "
Antall stykker1
Total lengde4"
SkaftformRett
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeTotal lengdePris
WESTWARD 6PTD5 murbit 1/4 tomme 6 tommers lengde skaft 1/4 tommer | AF2BAU 6PTD54.5 "6"42NOK
WESTWARD 6PTF5 murbit 1/4 tomme 13 tommer lengde skaft 1/4 tommer | AF2BBQ 6PTF511.5 "13 "66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PTE3 murbit 1/4 tomme 4 tommer Lengde 1/4 skaft
36NOK / enhet