Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW5576 Tile Drill Bit 3/8 inch 3/8 inch Diameter Shank | AA9PXX 1ELF7

DEWALT DW5576 Flisebor 3/8 tommer 3/8 tommer diameter skaft

På lager
Vare: AA9PXX Modell: DW5576Kryssreferanse: 1ELF7
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiamantflisebor
Bit Dia.3 / 8 "
Borelengde1 / 4 "
Total lengde2.25 "
Skaftstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode6804210000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.Pris
DEWALT DW5570 Tile Drill Bit 3/16 inch 3/8 inch Diameter Shank | AA9PXU 1ELF4 DW55703 / 16 "293NOK
DEWALT DW5582 Flisebor 3/4 tommer 3/8 tommer Diameter skaft | AA9PYA 1ELG1 DW55823 / 4 "440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW5576 Flisebor 3/8 tommer 3/8 tommer diameter skaft
323NOK / enhet