Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PTE0 Murverk 1/2 tommers 18 tommers skaft 3/8 tommer | AF2BAZ

WESTWARD 6PTE0 murbit 1/2 tommer 18 tommers lengde skaft 3/8 tommer

På lager
Vare: AF2BAZ Modell: 6PTE0
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurbor
Bit Dia.1 / 2 "
Skjærehoder1
Borelengde16.25 "
Antall stykker1
Total lengde18 "
SkaftformRett
Skaftstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
WESTWARD 6PTD2 Murverk 1/2 tommers 13 tommers lengde skaft 3/8 tommer | AF2BAQ 6PTD211.5 "13 "3 / 8 "149NOK
WESTWARD 6PTD7 Murbit 1/2 tommers 6 tommers lengde skaft 3/8 tommer | AF2BAW 6PTD74.5 "6"3 / 8 "107NOK
WESTWARD 6PTF6 Murbit 1/2 tommers 4 tommers lengde 3/8 skaft i | AF2BBR 6PTF62.75 "4"1 / 4 "34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PTE0 murbit 1/2 tommer 18 tommers lengde skaft 3/8 tommer
88NOK / enhet