LUMAPRO Veggpakkeinduksjon 120 V.


filtre
Armatur Type: induksjon , Boligfinish: Arkitektonisk pulvermaling av bronse polyester , Husmateriale: Støpt aluminium , Linsemateriale: Borosilikatglass , Lysdistribusjon: Type IV , Min. Starttemp.: -40 Grader F , Montering: Direkte til vegg eller over standard 4 "koblingsboks eller kablet med overflateledning gjennom 1/2" kanalåpning , Spenning: 120
StilModellDybdeArmatureffektHøydeLampetypeLampe wattBreddePris (eks. mva)
A
4RNK5
11.125 "4012 "40W IL407.88 "4 619 NOK
B
4RNK6
16.5 "8013.25 "80W IL8010.62 "7 652 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?