LUMAPRO 4RNK6 Veggpakke Induksjon 80 W 120 V | AD9FTZ

LUMAPRO 4RNK6 Veggpakke Induksjon 80 W 120 V

På lager
Vare: AD9FTZ Modell: 4RNK6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggpakke
Dybde16.5 "
Armaturtypeinduksjon
Armatureffekt80
Høyde13.25 "
HusfinishArkitektonisk pulvermaling av bronse polyester
Housing MaterialStøpt aluminium
Lampetype80W IL
Lampe watt80
Lens MaterialBorosilikatglass
LysfordelingType IV
Min. Starter temp.-40 Grader F
MonteringDirekte til vegg eller over standard 4 "koblingsboks eller kablet med overflateledning gjennom 1/2" kanalåpning
ReflektormaterialeAnodisert aluminium
Spenning120
Bredde10.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.883
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode9405108020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Easy Hang veggmonteringsbrakett med nivelleringsenhet

Produktvarianter

ProduktModellDybdeArmatureffektHøydeLampetypeLampe wattBreddePris
LUMAPRO 4RNK5 Veggpakke Induksjon 40 W 120 V | AD9FTY 4RNK511.125 "4012 "40W IL407.88 "5 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4RNK6 Veggpakke Induksjon 80 W 120 V
8 427 NOK / enhet