LUMAPRO 4RNK5 Veggpakke Induksjon 40 W 120 V | AD9FTY

LUMAPRO 4RNK5 Veggpakke Induksjon 40 W 120 V

På lager
Vare: AD9FTY Modell: 4RNK5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggpakke
Dybde11.125 "
Armaturtypeinduksjon
Armatureffekt40
Høyde12 "
HusfinishArkitektonisk pulvermaling av bronse polyester
Housing MaterialStøpt aluminium
Lampetype40W IL
Lampe watt40
Lens MaterialBorosilikatglass
LysfordelingType IV
Min. Starter temp.-40 Grader F
MonteringDirekte til vegg eller over standard 4 "koblingsboks eller kablet med overflateledning gjennom 1/2" kanalåpning
ReflektormaterialeAnodisert aluminium
Spenning120
Bredde7.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.662
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode9405108020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Inkluderer sikkerhetskabel for å forhindre støt foran rammen når du skifter lys

Produktvarianter

ProduktModellDybdeArmatureffektHøydeLampetypeLampe wattBreddePris
LUMAPRO 4RNK6 Veggpakke Induksjon 80 W 120 V | AD9FTZ 4RNK616.5 "8013.25 "80W IL8010.62 "7 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4RNK5 Veggpakke Induksjon 40 W 120 V
4 619 NOK / enhet