Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PTC8 murbit 3/16 tommer 4 tommer lengde skaft 3/16 tommer | AF2BAL

WESTWARD 6PTC8 murbit 3/16 tommer 4 tommer lengde skaft 3/16 tommer

På lager
Vare: AF2BAL Modell: 6PTC8
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurbor
Bit Dia.3 / 16 "
Skjærehoder2
Borelengde2.75 "
Antall stykker1
Total lengde4"
SkaftformRett
Skaftstørrelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris
WESTWARD 22UV34 Murborerdiameter 7/8 tommer | AB7FGB 22 34 UVXNUMX7 / 8 "4"24 "Rundt skaft1 / 2 "158NOK
WESTWARD 22UV35 Murverk Diameter 7/8 Tommer | AB7FGC 22 35 UVXNUMX7 / 8 "4"36 "Rundt skaft1 / 2 "462NOK
WESTWARD 22UV37 Murborerdiameter 1 tommer | AB7FGE 22 37 UVXNUMX1"4.5 "24 "Rundt skaft1 / 2 "180NOK
WESTWARD 22UV43 Murborerdiameter 1-1 / 2 tommer | AB7FGL 22 43 UVXNUMX1-1 / 2 "4.5 "24 "Rundt skaft1 / 2 "271NOK
WESTWARD 22UV44 murbor, diameter 1-1/2 tomme | AB7FGM 22 44 UVXNUMX1-1 / 2 "4.5 "36 "Rundt skaft1 / 2 "690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PTC8 murbit 3/16 tommer 4 tommer lengde skaft 3/16 tommer
29NOK / enhet