AMERICAN BEAUTY TOOLS Tang -loddesystemer


filtre
Spenning: 110-120 VAC , Watt: 1800
StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A
10505
1/224 062 NOK
B
105L5
1/421 269 NOK

Tang -loddesystemer

American Beauty loddesystemer i tangstil brukes til å smelte loddetråder for å sammenføye metallgjenstander og overflater. Disse 120VAC loddesystemene produserer en effekt på 1800W og er koblet til et håndstykke i tangstil via kobberkontakter. Disse håndstykkene har lange elektroder med karbonblokkspisser som er enkle å forme for å holde metallet. De er utstyrt med en fotbryter for håndfri aktivering og overholder CE-standarder for å sikre sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av loddesystemer i tangstil, tilgjengelig i varianter med 1/2 eller 1/4 tomme karbonblokkspisser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?