Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH RCSS2168 Rebar Cutter Straight Shank 1-1 / 8 12 | AE9PZE 6LFK0

BOSCH RCSS2168 Armeringsjernsklipper rett skaft 1-1/8 12

På lager
Vare: AE9PZE Modell: RCSS2168Kryssreferanse: 6LFK0
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
1 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArmeringsjern Cutter
Bit Dia.1-1 / 8 "
SkjærehoderKarbid tippet
Borelengde9"
Antall stykker1
Total lengde12 "
SkaftformRett skaft
Skaftstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
BOSCH RCSS2064 Rebar Cutter Straight Shank 3/8 inch 12 In | AE9PYX 6LFJ3 RCSS20643 / 8 "9"12 "3 / 8 "568NOK
BOSCH RCSS2094 Armeringsjernsklipper rett skaft 9/16 tommer 12 | AE9PYZ 6LFJ5 RCSS20949 / 16 "9"12 "3 / 8 "732NOK
BOSCH RCSS2172 Rebar Cutter Straight Shank 1-1 / 4 12 | AE9PZF 6LFK1 RCSS21721-1 / 4 "9"12 "1 / 2 "1 336 NOK
BOSCH RCSS2176 Rebar Cutter Straight Shank 1-1 / 2 12 | AE9PZG 6LFK2 RCSS21761-1 / 2 "9"12 "1 / 2 "1 508 NOK
BOSCH RCSS2086 Rebar Cutter Straight Shank 1/2 inch 18 In | AE9PZH 6LFK3 RCSS20861 / 2 "12 "18 "3 / 8 "798NOK
BOSCH RCSS2106 Rebar Cutter Straight Shank 5/8 inch 18 In | AE9PZJ 6LFK4 RCSS21065 / 8 "12 "18 "1 / 2 "1 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH RCSS2168 Armeringsjernsklipper rett skaft 1-1/8 12
1 294 NOK / enhet