Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PTF4 murbit 5/16 tommer 13 tommer lengde skaft 1/4 tommer | AF2BBP

WESTWARD 6PTF4 murbit 5/16 tommer 13 tommers lengde skaft 1/4 tommer

På lager
Vare: AF2BBP Modell: 6PTF4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurbor
Bit Dia.5 / 16 "
Skjærehoder1
Borelengde11.5 "
Antall stykker1
Total lengde13 "
SkaftformRett
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeTotal lengdePris
WESTWARD 6PTD0 murbit 5/16 tommer 4 tommer Lengde 1/4 skaft | AF2BAN 6PTD02.75 "4"29NOK
WESTWARD 6PTD9 murbit 5/16 tommer 6 tommer lengde skaft 1/4 tommer | AF2BAY 6PTD94.5 "6"60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PTF4 murbit 5/16 tommer 13 tommers lengde skaft 1/4 tommer
8NOK / enhet