Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW5572 Tile Drill Bit 1/4 inch 3/8 inch Diameter Shank | AA9PXV 1ELF5

DEWALT DW5572 Flisebor 1/4 tommer 3/8 tommer diameter skaft

På lager
Vare: AA9PXV Modell: DW5572Kryssreferanse: 1ELF5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiamantflisebor
Bit Dia.1 / 4 "
Borelengde1 / 4 "
Total lengde2.25 "
Skaftstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode6804210000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.Pris
DEWALT DW5574 Flisbor 5/16 tommer 3/8 tommers diameter skaft | AA9PXW 1ELF6 DW55745 / 16 "350NOK
DEWALT DW5578 Flisebor 1/2 tommers 3/8 tommers skaft | AA9PXY 1ELF8 DW55781 / 2 "419NOK
DEWALT DW5580 Flisbor 5/8 tommer 3/8 tommers diameter skaft | AA9PXZ 1ELF9 DW55805 / 8 "410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW5572 Flisebor 1/4 tommer 3/8 tommer diameter skaft
314NOK / enhet