Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B & A MANUFACTURING CO. SM-416 Carbide Tip Masonry Bit 1 1/2 Inch 24 Inch Length | AD6YCE 4CJG7

B & A MANUFACTURING CO. SM-416 Karbidspiss murbit 1 1/2 tomme 24 tommer lengde

På lager
Vare: AD6YCE Modell: SM-416Kryssreferanse: 4CJG7
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidtippet murbit
Bit Dia.1-1 / 2 "
SkjærehoderKarbid 140
Borelengde4.5 "
Total lengde24 "
Skaftstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207502030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdePris
B & A MANUFACTURING CO. SM-407 Karbidspiss murbit 5/8 tommer 24 tommer lengde | AD6YBN 4CJF1 SM-4075 / 8 "16 "24 "313NOK
B & A MANUFACTURING CO. SM-507 Karbidspiss murbit 5/8 tommer 36 tommer lengde | AD6YBP 4CJF2 SM-5075 / 8 "16 "36 "386NOK
B & A MANUFACTURING CO. SMS-29 Karbidspiss murbit 5/8 tommer 48 tommer Lengde | AD6YBQ 4CJF3 SMS-en5 / 8 "16 "48 "443NOK
B & A MANUFACTURING CO. SM-409 Karbidspiss murbit 3/4 tomme 24 tommer lengde | AD6YBR 4CJF4 SM-4093 / 4 "16 "24 "347NOK
B & A MANUFACTURING CO. SM-509 Karbidspiss murbit 3/4 tomme 36 tommer lengde | AD6YBT 4CJF5 SM-5093 / 4 "16 "36 "415NOK
B & A MANUFACTURING CO. SM-411 Karbidspiss murbit 7/8 tommer 24 tommer lengde | AD6YBV 4CJF7 SM-4117 / 8 "4"24 "399NOK
B & A MANUFACTURING CO. SM-511 Karbidspiss murbit 7/8 tommer 36 tommer lengde | AD6YBW 4CJF8 SM-5117 / 8 "4"36 "447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B & A MANUFACTURING CO. SM-416 Karbidspiss murbit 1 1/2 tomme 24 tommer lengde
621NOK / enhet