DANFOSS GX-serien matter, 480V


filtre
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskjerm: Alufolie , Kabeltype: Tvillingleder , Klasse: 2872 01, 2872 81 , Farge: Svart , Deformasjonsstyrke: 2000 N , Element IP-klasse: IPX7 , Fyllmateriale: PEX , Installasjonstemperatur: 23 grader F , Ledningslengde: 19.6 ft. , Maks. Ikke-driftstemperatur: 220 grader F , Primærapplikasjon: Grunnis og snøsmelting , Trekkstyrke: 120 N , UV-beskyttelse: Ja
StilModellLengdeDekningProduksjonSpenningMaks. StrømPris (eks. mva)
A
088L3270
10 ft.20 sq ft.50 W/kvm. ft.480V AC2.1A4 977 NOK
RFQ
A
088L3272
20 ft.40 sq ft.50 W/kvm. ft.480V AC4.2A7 845 NOK
RFQ
A
088L3274
30 ft.60 sq ft.50 W/kvm. ft.480V AC6.3A9 752 NOK
RFQ
A
088L3276
40 ft.80 sq ft.50 W/kvm. ft.480V AC8.3A12 512 NOK
RFQ
A
088L3278
50 ft.100 sq ft.50 W/kvm. ft.480V AC10.4A14 962 NOK
RFQ
A
088L3279
60 ft.120 sq ft.50 W/kvm. ft.480V AC12.5A16 885 NOK
RFQ
A
088L3280
70 ft.140 sq ft.50 W/kvm. ft.480V AC14.6A18 730 NOK
RFQ
A
088L3281
80 ft.160 sq ft.50 W/kvm. ft.480V AC16.7A21 351 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?