Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PTE1 murbit 5/32 tommer 3 tommer lengde skaft 5/32 tommer | AF2BBA

WESTWARD 6PTE1 murbit 5/32 tommer 3 tommers lengde skaft 5/32 tommer

På lager
Vare: AF2BBA Modell: 6PTE1
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurbor
Bit Dia.5 / 32 "
Skjærehoder1
Borelengde2"
Antall stykker1
Total lengde3"
SkaftformRett
Skaftstørrelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
WESTWARD 6PTE8 murbit 7/16 tommer 6 tommer lengde skaft 1/4 tommer | AF2BBH 6PTE87 / 16 "4.5 "6"1 / 4 "78NOK
WESTWARD 6PTF0 murbit 7/32 tommer 4 tommers lengde skaft 1/4 tommer | AF2BBK 6PTF07 / 32 "2.75 "4"7 / 32 "8NOK
WESTWARD 6PTF9 murbit 1/8 tommer 3 tommer lengde skaft 1/8 tommer | AF2BBV 6PTF91 / 8 "2"3"1 / 8 "23NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PTE1 murbit 5/32 tommer 3 tommers lengde skaft 5/32 tommer
23NOK / enhet