PNEUMADYNE INC Pyntede rørbeslag

Inkluderer 90-graders albuer og rette hann- og hunnkoblinger med enkel-/dobbeltmottak design, for å gi et strammere grep uten behov for klemmer og kapasitet til å motstå høyvibrasjonsapplikasjoner. Kan brukes på 1/16- til 3/8-tommers (ID) rør

filtre

PNEUMADYNE INC -

Rett mannlig kontakt

StilModellRør Innvendig Dia.Barb StørrelseBody MaterialFARGEHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AEB80-1 / 4-3 / 8 "MessingMessing9 / 16 "-1 / 4 "-20 grader til 160 grader F170NOK
AEB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "MessingMessing9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi1 / 4 "-20 grader til 160 grader F106NOK
AEB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65° til 300° F106NOK
AEB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-5 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 16 "-65° til 300° F74NOK
AEB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 rustfritt stålSølv9 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 4 "-65° til 300° F369NOK
AEB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelbelagt messing-7 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65° til 300° F64NOK
BEB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Nikkelbelagt messing-7 / 16 "-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F1 / 8 "-65° til 300° F67NOK
PNEUMADYNE INC -

Mann Connector

StilModellBarb StørrelseRør Innvendig Dia.Pris (eks. mva)
AEB400.17 "0.17 "39NOK
BEB601 / 4 "1 / 4 "38NOK
AEB301 / 8 "1 / 8 "24NOK
AEB503 / 16 "3 / 16 "38NOK
AEB253 / 32 "3 / 32 "25NOK
AEB355 / 32 "5 / 32 "38NOK
PNEUMADYNE INC -

Hunkontakt 1/8 x 1/4 tommers messing

ModellSakPris (eks. mva)
EFB30-1/4-5AC2HTY174NOK
PNEUMADYNE INC -

Albue 90 grader fast hann 1/8 x 1/16 tommers messing

ModellSakPris (eks. mva)
ELB30-1/16AE4NAW149NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?