Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC EFB30-1/4-5 hunnkontakt 1/8 x 1/4 tommer messing | AC2HTY 2KHU2

PNEUMADYNE INC EFB30-1/4-5 hunnkontakt 1/8 x 1/4 tommers messing

På lager
Vare: AC2HTY Modell: EFB30-1/4-5Kryssreferanse: 2KHU2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett kvinnelig kontakt
Barb Størrelse1 / 8 "
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypePigg x FNPT
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press-28 "Hg Vac til 125 psi @ 75 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Rør Innvendig Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC EFB30-1/4-5 hunnkontakt 1/8 x 1/4 tommers messing
174NOK / enhet