Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 424.03 Soil Recovery Probe, 1-1/8 tommers diameter, 12 tommers lengde, stål | AD8JLH 4KMH1

AMS 424.03 Soil Recovery Probe, 1-1/8 tomme dia., 12 tommers lengde, stål

På lager
Vare: AD8JLH Modell: 424.03Kryssreferanse: 4KMH1
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
3 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordgjenopprettingssonde
Connector Type5/8 "tråd
Diameter1 1 / 8 "
Lengde12 "
MaterialeForniklet 4130 Legeringsstål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.386
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
AMS 424.11 Soil Recovery Probe med håndtak, 7/8 tommers diameter, 12 tommers lengde, stål | AD8JLF 4KMG8 424.117 / 8 "12 "Forniklet 4130 Legeringsstål2 864 NOK
AMS 424.15 Soil Recovery Probe med håndtak, 7/8 tommers diameter, 24 tommers lengde, stål | AD8JLG 4KMG9 424.157 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 360 NOK
AMS 424.07 Soil Recovery Probe, 1-1/8 tommers diameter, 24 tommers lengde, stål | AD8JLJ 4KMH2 424.071 1 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 726 NOK
AMS 424.45 Soil Recovery Probe, med håndtak, 7/8 tommer diameter, 12 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JLK 4KMH3 424.457 / 8 "12 "Rustfritt stål3 940 NOK
AMS 424.47 Soil Recovery Probe, med håndtak, 7/8 tommers diameter, 24 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JLL 4KMH4 424.477 / 8 "24 "Rustfritt stål4 186 NOK
AMS 424.41 Soil Recovery Probe, med håndtak, 1-1/8 tommers diameter, 12 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JLM 4KMH5 424.411 1 / 8 "12 "Rustfritt stål4 104 NOK
AMS 424.43 Soil Recovery Probe, med håndtak, 1-1/8 tommers diameter, 24 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JLN 4KMH6 424.431 1 / 8 "24 "Rustfritt stål4 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 424.03 Soil Recovery Probe, 1-1/8 tomme dia., 12 tommers lengde, stål
3 360 NOK / enhet