HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låsebeholdere


filtre
Karakter: Hospital , IP-vurdering: 30 , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush Mount , NEMA-konfigurasjon: Ikke-NEMA , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Type: Ikke innhyllet , Spenning: 250 VAC , Ledningstype: standard
StilModellMaterialeampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
MCWF2090
--------5 886 NOK
RFQ
B
HBL2530
nylon--L23-20R45-ledning3-fase WYE3-fase WYE 347/600 VAC1 024 NOK
C
CS6377
Stål, Forzinket-metallic-23-ledningEnkel fase125 V2 056 NOK
RFQ
D
HBL25505
termo50Sort, GråIkke-NEMA2-polet3-lednings jordingEnkel fase250 kV43 211 NOK
D
HBL25605
termo60Sort, GråIkke-NEMA2-polet3-lednings jordingEnkel fase250 kV38 223 NOK

Låsebeholdere

Hubbell Wiring Device-Kellems låsekontakter gir et kraftig grep om en ledning i situasjoner der den utilsiktet kan løsne ved å vibrere elektroverktøy, snublefare eller skade på takfester. Disse beholderne har en fjærbelastet sikkerhetslukker som automatisk kaster ut pluggene hvis de ikke er ordentlig låst inn i den kvinnelige enheten, for praktisk talt å eliminere forbrenning. De har buede spor for å godta matchende buede kniver på kompatible låseplugger. Disse enhetene er tilgjengelige i 50 og 60A nåværende vurderinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?