Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL25505-kontakt, 50A 250V 2-P 3-W jording, skrueterminal, Ss | AF7LEZ 21VK95

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505-kontakt, 50A 250V 2-P 3-W jording, skrueterminal, Ss

På lager
Vare: AF7LEZ Modell: HBL25505Kryssreferanse: 21VK95
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
43 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps50
FARGESort, Grå
TilkoblingTrykk terminalskruer
Karakter50 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
KlasseHospital
IP Rating30
Materialetermo
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
NEMA-vurderingIkke-NEMA
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-lednings jording
FaseEnkel fase
typenIkke innhyllet
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 kV
Wattstyrke12500
Ledningsstørrelse# 4 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.61
Skipets bredde (cm)27.61
HS kode8536694020

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL25605 Stikkontakt, 60A 250V, 2-P 3-W Jording, Skrueterminal, Ss | AF7LFC 21VK98 HBL25605termo60Sort, GråIkke-NEMA2-polet3-lednings jordingEnkel fase250 kV40 856 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2530 Låsebeholder, 4 poler, 5 ledninger, 3-fase | BC9AWM 49YK41 HBL2530nylon--L23-20R45-ledning3-fase WYE3-fase WYE 347/600 VAC1 008 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CS6377 Låsekontakt, 2 poler, 3 ledninger, 1 fase, 125V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377Stål, Forzinket-metallic-23-ledningEnkel fase125 V2 138 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MCWF2090 Dupleks låsemottak, 3 poler, 4 ledninger, 3-fase | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------5 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505-kontakt, 50A 250V 2-P 3-W jording, skrueterminal, Ss
43 267 NOK / enhet