PNEUMADYNE INC 3-veis, 2 posisjon normalt lukket kontrollventil


filtre
Aktuator / retur: Knapp / vår , Luftventiltype: 3-veis, 2-posisjon , Maks. Press: 125 psi , Total bredde: 1 / 2 "
StilModellTemp. OmrådeBody MaterialCFMVolumkoeffisientTilkoblingTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
A11-30-14
-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3PT1.25 "2"1 / 8 "671NOK
B
A11-30-66
-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3Press inn1.25 "2.25 "1 / 4 "759NOK
C
A11-30-44
-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3PT1.25 "2"1 / 8 "651NOK
D
C030105
160 Grader FMessing15.50.2PT9/16 "Hex1.25 "# 10-32307NOK
E
C040105
160 Grader FAluminum330.4PT1"1.75 "1 / 8 "517NOK
F
A0-30-1
160 Grader FAluminum17.30.2PT1 / 2 "1.75 "1/8 "x # 10-32300NOK
G
C032025
160 Grader F303 rustfritt stål20.00.2PT5 / 8 "1.75 "# 10-321 106 NOK
H
A0-30-3
160 Grader FAluminum17.30.2PT1 / 2 "1.75 "# 10-32315NOK
I
C040405
160 Grader FAluminum330.4PT1.25 "1.75 "1 / 8 "664NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?