Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC C032025 Kontrollventil 3-veis Nc 10-32in 303 rustfritt stål | AA6LGU 14F274

PNEUMADYNE INC C032025 kontrollventil 3-veis Nc 10-32in 303 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6LGU Modell: C032025Kryssreferanse: 14F274
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
1 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returKnapp / vår
Luftventiltype3-veis, 2-posisjon
Body Material303 rustfritt stål
SenterposisjonStengt
CFM20.0
Volumkoeffisient0.2
TilkoblingPT
Maks. Press125 psi
Normalt åpen / normalt stengtNormalt stengt
Total høyde5 / 8 "
Total lengde1.75 "
Samlet bredde1 / 2 "
Rørstørrelse# 10-32
Temp. Område160 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8481200070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialCFMVolumkoeffisientTilkoblingTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris
PNEUMADYNE INC A0-30-1 Kontrollventil 3-veis Nc 1/8 tommer Fnpt | AA6LGK 14F266 A0-30-1160 Grader FAluminum17.30.2PT1 / 2 "1.75 "1/8 "x # 10-32300NOK
PNEUMADYNE INC A0-30-3 Kontrollventil 3-veis Nc 10-32in F-tee | AA6LGL 14F267 A0-30-3160 Grader FAluminum17.30.2PT1 / 2 "1.75 "# 10-32315NOK
PNEUMADYNE INC A11-30-14 Kontrollventil 3-veis 1/8 tomme Npt x 1/8in Fnpt | AA6LGM 14F268 A11-30-14-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3PT1.25 "2"1 / 8 "671NOK
PNEUMADYNE INC A11-30-44 Kontrollventil 3-veis Nc 1/8 tommer Fnpt | AA6LGN 14F269 A11-30-44-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3PT1.25 "2"1 / 8 "651NOK
PNEUMADYNE INC A11-30-66 Kontrollventil 3-veis Nc 1/4 tommers push-in | AA6LGP 14F270 A11-30-66-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3Press inn1.25 "2.25 "1 / 4 "759NOK
PNEUMADYNE INC C030105 Kontrollventil 3-veis Nc 10-32in Messing | AA6LGT 14F273 C030105160 Grader FMessing15.50.2PT9/16 "Hex1.25 "# 10-32307NOK
PNEUMADYNE INC C040105 Kontrollventil 3-veis Nc 1/8 tommers Fnpt Alum. | AA6LGV 14F275 C040105160 Grader FAluminum330.4PT1"1.75 "1 / 8 "517NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC C032025 kontrollventil 3-veis Nc 10-32in 303 rustfritt stål
1 106 NOK / enhet