Sak | Jernbaneverktøysett |
Kjørestørrelse | 3/8 ", 1/2" |
Diverse verktøy inkludert | Teleskopisk magnetisk retriever, fleksibel retriever, (25) bladføler målesett, (13) stykke sekskantnøkkelsett, juster "g bøyle 16", baufil, bøyle 12 x 1/2 "spiss |
Antall forbruksdeler | 0 |
Antall andre verktøy | 19 |
Antall stykker | 172 |
Antall tang | 26 |
Antall skrutrekkere | 7 |
Antall stikkontakter / tilbehør. | 68 |
Antall slående verktøy | 16 |
Antall skiftenøkler | 36 |
Tang inkludert | Power Track II: 9-9 / 16 ", Power Track II: 16-7 / 8", Heavy Duty Diagonal, nål med kutter, glideskjøt med grep, 7 "låsing rett, 10" buet låsing, wire strippere |
Primær applikasjon | Mechanic |
SAE eller metrisk | SAE |
Skrutrekkere inkludert | Standard Tip Square Shank- 3/8 "x 8", 5/16 "x 6", 3/16 "x 4" og 3/8 "x 10", Phillips # 2 x 4 ", Stubby Round Shank # 2 x 1-9 / 16 ", skruestarter, standard tips 5-5 / 8" l |
Slående verktøy inkludert | 16 oz. Ball Pein Hammer, 1-3 / 64 ", Soft Face Hammer, Punch / Meisel Holder, Super Duty Punch Pin- 1/16" ,, 1/8 ",, 5/32, 3/16" og 3/8 ",, Cape Meisel, Super Duty Cold Meisels- 1" ,, 1/2 ", and 1/8" ,, Punch Drift 1/4 ",, 1/8", and 4-5 / 8 ",, Punch Center, Hammer Ti |
Verktøylagring inkludert | Nei |
Verktøylagringstype inkludert | none |
Skiftenøkler inkludert | 12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart |