PROTO JTS-0141RR Railroad Tool Set Elektriker 141-deler | AB3MKZ 1UDY2

PROTO JTS-0141RR Jernbaneverktøysett Elektriker 141 deler

På lager
Vare: AB3MKZ Modell: JTS-0141RRKryssref: 1UDY2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJernbaneverktøysett
Kjørestørrelse1/4", 3/8", 1/2"
Diverse verktøy inkludert(13) Sekskantnøkkelsett, verktøykniv, høyspent baufil, taperegel 1-1/4" x 25 fot, Align"g Pry Bar 16", tenningstang med grep
Antall forbruksdeler0
Antall andre verktøy18
Antall stykker141
Antall tang7
Antall skrutrekkere15
Antall stikkontakter / tilbehør.69
Antall slående verktøy5
Antall skiftenøkler27
Tang inkludertPower Track II: 9-9 / 16 ", kraftig diagonal, nål med kutter, tenning med grep, låsing rett: 7", linemans med grep, wire strippere
Primær applikasjonElektriker
Anbefalte verktøykasserMfr. Nr. J9969-NA
SAE eller metriskSAE
Skrutrekkere inkludertSlisset firkant - 1/4 "x 3", 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" og 1/4 "x 10", Phillips # 1 x 4 "og # 2 x 4 ", muttredrivere hulskaft - 3/16" x 6-11 / 16 ", 1/4" x 6-11 / 16 ", 5/16" x 6-11 / 16 ", 11/32 "x 6-11 / 16", 3/8 "x 6-11 / 16", 7/16 "x 7" og 1/2 "x 7", dobbel E
Slående verktøy inkludert12 oz. Ball Pein Hammer, Punch / Meisel Holder, Punch Center, Super Duty Punch Pin 1/16 ",, 5/32", and 3/8 ",
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertverktøy~~POS=TRUNC
Skiftenøkler inkludert12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.24
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
PROTO JTS-0067RR Railroad Tool Set Carman Sae 1/2 tommers | AB3MKW 1UDX8 JTS-0067RR1 / 2 "67CarmanJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart, 12 "rør15 950 NOK
PROTO JTS-0107RR Railroad Tool Set, Pipe Fitter, SAE | AB3MKX 1UDX9 JTS-0107RR3/8 ", 1/2"107RørleggerJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12-punkts skralleboks SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 og 1 / 2 x 9/16 ", 12-punkts hindring - 7/16 x 1/2 og 5/8 x 3/4", juster28 513 NOK
PROTO JTS-0089RR Railroad Tool Set Machinst Sae 89-deler | AB3MKY 1UDY1 JTS-0089RR3/8 ", 1/2"89MachinistNei12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 8 og 12" justerbar klikkstopp, 6-punkts skralleboks SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-punkts skralleboks SAE- 3 / 4 x 7/8 "18 824 NOK
PROTO JTS-0172RR Railroad Tool Set Mechanic 172-deler | AB3MLA 1UDY3 JTS-0172RR3/8 ", 1/2"172MechanicNei12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart47 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JTS-0141RR Jernbaneverktøysett Elektriker 141 deler
24 125 NOK / enhet