PROTO JTS-0089RR Railroad Tool Set Machinst Sae 89-deler | AB3MKY 1UDY1

PROTO JTS-0089RR Railroad Tool Set Machinst Sae 89-deler

På lager
Vare: AB3MKY Modell: JTS-0089RRKryssref: 1UDY1 / 1UDW7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJernbaneverktøysett
Kjørestørrelse3/8 ", 1/2"
Diverse verktøy inkludert(13) Del sekskantnøkkelsett, høyspent baufil, pakningsskrape, (25) bladføler, pinnestang 16 "x 5/8" spiss
Antall forbruksdeler0
Antall andre verktøy17
Antall stykker89
Antall tang4
Antall skrutrekkere6
Antall stikkontakter / tilbehør.36
Antall slående verktøy8
Antall skiftenøkler18
Tang inkludertPower Track II: 9-9 / 16 ", kraftig diagonal, glideskjøt med grep, 7" rett låsing
Primær applikasjonMachinist
Anbefalte verktøykasserMfr. Nr. J9969-NA
SAE eller metriskSAE
Skrutrekkere inkludertSlot Square 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" og 1/4 "x 10", Phillips # 3 x 5/16 "og # 4 x 3/8"
Slående verktøy inkludert24 oz. Ball Pein Hammer, 11/64 ", Meisel Cape, Stans / Meiselholder, 1/2", Super Duty kaldmeisel, Super Duty Pin Punch 1/16 ", Tips x 4-1 / 8", 1/8 " , Tips x 4-3 / 4 ",, 5/32 Tips x 5", og 3/8 ", Tips x 6 1/2",
Verktøylagring inkludertNei
Verktøylagringstype inkludertverktøy~~POS=TRUNC
Skiftenøkler inkludert12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 8 og 12" justerbar klikkstopp, 6-punkts skralleboks SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-punkts skralleboks SAE- 3 / 4 x 7/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.756
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
PROTO JTS-0067RR Railroad Tool Set Carman Sae 1/2 tommers | AB3MKW 1UDX8 JTS-0067RR1 / 2 "67CarmanJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart, 12 "rør16 345 NOK
PROTO JTS-0107RR Railroad Tool Set, Pipe Fitter, SAE | AB3MKX 1UDX9 JTS-0107RR3/8 ", 1/2"107RørleggerJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12-punkts skralleboks SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 og 1 / 2 x 9/16 ", 12-punkts hindring - 7/16 x 1/2 og 5/8 x 3/4", juster29 845 NOK
PROTO JTS-0141RR Railroad Tool Set Elektriker 141-deler | AB3MKZ 1UDY2 JTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141ElektrikerJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp26 743 NOK
PROTO JTS-0172RR Railroad Tool Set Mechanic 172-deler | AB3MLA 1UDY3 JTS-0172RR3/8 ", 1/2"172MechanicNei12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart47 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JTS-0089RR Railroad Tool Set Machinst Sae 89-deler
19 889 NOK / enhet