Sak | Jernbaneverktøysett |
Kjørestørrelse | 3/8 ", 1/2" |
Diverse verktøy inkludert | (9) Del sammenleggbar sekskantnøkkelsett, torpedonivå, pakningsskrape, båndregel 3/4 "x 16 ft., Høyspennings baufil," speilspeil, teleskopisk magnetisk retriever, pinnestang 16 "x 5/8" spiss |
Antall forbruksdeler | 0 |
Antall andre verktøy | 17 |
Antall stykker | 107 |
Antall tang | 6 |
Antall skrutrekkere | 5 |
Antall stikkontakter / tilbehør. | 45 |
Antall slående verktøy | 9 |
Antall skiftenøkler | 25 |
Tang inkludert | Power Track II: 9-9 / 16 ", kraftig diagonal, nål med kutter, glideskjøt med grep, 10" buet låsing, luftfartssnipp rett, stans og meiselholder |
Primær applikasjon | Rørlegger |
Anbefalte verktøykasser | Mfr. Nr. J9969-NA |
SAE eller metrisk | SAE |
Skrutrekkere inkludert | Slot Square 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6" og 3/8 "x 8", Phillips 1/4 "x # 2 |
Slående verktøy inkludert | 16 oz. Ball Pein, 11/64 ", Meiselkappe, Super Duty Pin Punch 3/8", Tip x 6-1 / 2 ",, 3/16", Tip x 5-1 / 4 ", og 1/8", Tips x 4-3 / 4 ",, Super Duty Cold Meisels- 3/8" og 3/4 ", |
Verktøylagring inkludert | Ja |
Verktøylagringstype inkludert | verktøy~~POS=TRUNC |
Skiftenøkler inkludert | 12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12-punkts skralleboks SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 og 1 / 2 x 9/16 ", 12-punkts hindring - 7/16 x 1/2 og 5/8 x 3/4", juster |