PROTO JTS-0067RR Railroad Tool Set Carman Sae 1/2 tommers | AB3MKW 1UDX8

PROTO JTS-0067RR Jernbaneverktøysett Carman Sae 1/2 tomme

På lager
Vare: AB3MKW Modell: JTS-0067RRKryssreferanse: 1UDX8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJernbaneverktøysett
Kjørestørrelse1 / 2 "
Diverse verktøy inkludert(9) Stykk sammenleggbar sekskantnøkkelsett, torpedonivå, pakningsskraper, taperegel 1-1/4" x 25 fot, 12" comb"ation Square, Align"g Pry Bar 16", Pry Bar 16" x 5/8 "Spiss, Cotter P" avtrekkerverktøy
Antall forbruksdeler0
Antall andre verktøy16
Antall stykker67
Antall tang3
Antall skrutrekkere8
Antall stikkontakter / tilbehør.17
Antall slående verktøy7
Antall skiftenøkler16
Tang inkludertPower Track II: 9-9/16 ", sideskæring, diagonal kutting
Primær applikasjonCarman
Anbefalte verktøykasserMfr. Nr. J9969-NA
SAE eller metriskSAE
Skrutrekkere inkludertSuper Proto Standard sporet SAE: 1/4" x 4", 1/4" x 6", 1/4" x 8", 1/4" x 10", Phillips- #1 x 1/4", #2 x 1/4", #3 x 5/16" og #4 x 3/8"
Slående verktøy inkludert32 oz. Ball Pein Hammer, 16 oz. Claw, 1/4 ", Punch Drift, 11/64", Chisel Cape, 1 ", Super Duty Cold Meisel, 5-5/8", Punch, Punch/Meisel Holder
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertverktøy~~POS=TRUNC
Skiftenøkler inkludert12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart, 12 "rør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.422
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)54.86
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
PROTO JTS-0107RR Railroad Tool Set, Pipe Fitter, SAE | AB3MKX 1UDX9 JTS-0107RR3/8 ", 1/2"107RørleggerJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12-punkts skralleboks SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 og 1 / 2 x 9/16 ", 12-punkts hindring - 7/16 x 1/2 og 5/8 x 3/4", juster29 845 NOK
PROTO JTS-0089RR Railroad Tool Set Machinst Sae 89-deler | AB3MKY 1UDY1 JTS-0089RR3/8 ", 1/2"89MachinistNei12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 8 og 12" justerbar klikkstopp, 6-punkts skralleboks SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-punkts skralleboks SAE- 3 / 4 x 7/8 "19 889 NOK
PROTO JTS-0141RR Railroad Tool Set Elektriker 141-deler | AB3MKZ 1UDY2 JTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141ElektrikerJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp26 743 NOK
PROTO JTS-0172RR Railroad Tool Set Mechanic 172-deler | AB3MLA 1UDY3 JTS-0172RR3/8 ", 1/2"172MechanicNei12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart47 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JTS-0067RR Jernbaneverktøysett Carman Sae 1/2 tomme
16 345 NOK / enhet