PROTO JTS-0025ELEC Verktøysett Elektriker 25 deler | AB3MLB 1UDY4

PROTO JTS-0025ELEC Håndverksverktøysett Elektriker 25 deler

På lager
Vare: AB3MLB Modell: JTS-0025ELECKryssref: 1UDY4

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandelsverktøysett
Kjørestørrelse0
Diverse verktøy inkludertMini baufil, elektrikerkniv, elektrikerpose, nettbelte, 25 fots taperegel, verktøykniv, lommelykt, 9" torpedonivå, høyspennings baufilsag, jabsaw, teknikerveske
Antall forbruksdeler0
Antall andre verktøy11
Antall stykker25
Antall tang6
Antall skrutrekkere6
Antall stikkontakter / tilbehør.0
Antall slående verktøy1
Antall skiftenøkler1
Tang inkludertKraftig diagonal, nålenese med kutter, nålenese lang rekkevidde, linemans, wire strippere, Power Track II: 9-9 / 16 "
Primær applikasjonElektriker
SAE eller metriskSAE
Skrutrekkere inkludertStandard 5/16 "x 6", 3/16 "x 6" og 3/8 "x 8", Phillips # 1 x 3 og # 2 x 4 ", Skap 3/16" x 3 "
Slående verktøy inkludert16 oz. Buet klohammer
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertTool Bag
Skiftenøkler inkludert8 "Justerbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.7825
Skipets høyde (cm)42.93
Skipets lengde (cm)72.9
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerPrimær applikasjonSkiftenøkler inkludertPris
PROTO JTS-0037PLUM Tradesman Rørleggerverktøysett, 37 deler | AB3MLC 1UDY5 JTS-0037PLUM37Rørlegger14 og 10 "rørnøkler, 8 og 12" justerbare Clik-stopper, 16 1/2 "universalnøkkel, innvendig rør 1/2, 3/4 og 1"10 102 NOK
PROTO JTS-0030CONT Verktøysett entreprenør 30 deler | AB3MLD 1UDY6 JTS-0030KONT30Entreprenør-9 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JTS-0025ELEC Håndverksverktøysett Elektriker 25 deler
8 367 NOK / enhet