PROTO JTS-0030CONT Verktøysett entreprenør 30 deler | AB3MLD 1UDY6

PROTO JTS-0030CONT Tradesman Tool Set Contractor 30-deler

På lager
Vare: AB3MLD Modell: JTS-0030CONTKryssref: 1UDY6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandelsverktøysett
Kjørestørrelse0
Diverse verktøy inkludertUttrekkbar kniv, kortsag, kompasssag, baufil, Carpenters Square, Quick Square, Comb"ation Square, 100 fot lang tape, 4 oz. Plumb Bob, Scratch Awl, Torpedo Level, 48" Level, Chalk Reel, 25 ft Tape Rule, Professional Pounch, XL Bag, Wonder Bar
Antall forbruksdeler0
Antall andre verktøy16
Antall stykker30
Antall tang0
Antall skrutrekkere7
Antall stikkontakter / tilbehør.0
Antall slående verktøy7
Antall skiftenøkler0
Primær applikasjonEntreprenør
SAE eller metriskSAE
Skrutrekkere inkludertPhillips # 1 og # 2 Point, slissede 3/16 "x 3", 1/4 "x 4", 3/16 "x 6" og 1/4 "x 6"
Slående verktøy inkludert16 oz CC Anti-vibe Hammer
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertTool Bag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.8125
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerPrimær applikasjonSkiftenøkler inkludertPris
PROTO JTS-0025ELEC Verktøysett Elektriker 25 deler | AB3MLB 1UDY4 JTS-0025ELEC25Elektriker8 "Justerbar8 367 NOK
PROTO JTS-0037PLUM Tradesman Rørleggerverktøysett, 37 deler | AB3MLC 1UDY5 JTS-0037PLUM37Rørlegger14 og 10 "rørnøkler, 8 og 12" justerbare Clik-stopper, 16 1/2 "universalnøkkel, innvendig rør 1/2, 3/4 og 1"10 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JTS-0030CONT Tradesman Tool Set Contractor 30-deler
9 558 NOK / enhet