Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2036.5.16.090.016 Indekserbar fres F2036516090016 | AD6CAV 44V499

WALTER TOOLS F2036.5.16.090.016 Indekserbar freser F2036516090016

På lager
Vare: AD6CAV Modell: F2036.5.16.090.016Kryssreferanse: 44V499
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
6 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde1.6 "
Diameter0.63 "
Sett inn skruenFS322 Torx 7
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2036.5.16.090.016
Antall innsettinger som kreves1
Total lengde3.543 "
Shank Dia.0.629 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)10.52
Skipets lengde (cm)2.21
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2036.5.25.130.025 Indekserbar fres F2036525130025 | AD6CAW 44V501 F2036.5.25.130.0252.15 "0.984 "FS322 Torx 7F2036.5.25.130.02525.118 "0.984 "8 993 NOK
WALTER TOOLS F2036.5.32.140.040 Indekserbar fres F2036532140040 | AD6CAX 44V502 F2036.5.32.140.0403.15 "1.575 "FS246 Torx 8F2036.5.32.140.04045.511 "1.259 "11 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2036.5.16.090.016 Indekserbar freser F2036516090016
6 065 NOK / enhet