Sak | Handelsverktøysett |
Kjørestørrelse | 0 |
Diverse verktøy inkludert | Short Cut Tool Box Sag, Low-Profil Hacksaw, M"i-Backsaw, Lommelykt, Torpedo Level, Jabsaw, Utility Knife, XL Bag, Tape Rule 1-1/4" x 25 ft., Tub"g Cutter, Tub" g Flar"g Tool |
Antall forbruksdeler | 0 |
Antall andre verktøy | 12 |
Antall stykker | 37 |
Antall tang | 6 |
Antall skrutrekkere | 4 |
Antall stikkontakter / tilbehør. | 0 |
Antall slående verktøy | 5 |
Antall skiftenøkler | 10 |
Tang inkludert | Nåle nese Lang rekkevidde, glideskjøt med grep, 7 "låsing buet, Power Track II: 9-9 / 16", 16-7 / 8 ", Maxsteel Snip Straight |
Primær applikasjon | Rørlegger |
SAE eller metrisk | SAE |
Skrutrekkere inkludert | Slissede 1/4 "x 6", 1/4 "x 4", Phillips Head- 3 "x # 1 og 4" x # 2 |
Slående verktøy inkludert | 16 oz. Buet klohammer, 32 oz. Grafittkule pein, kalde meisler-1/2 ",, 5/8" og 3/8 ", |
Verktøylagring inkludert | Ja |
Verktøylagringstype inkludert | pose |
Skiftenøkler inkludert | 14 og 10 "rørnøkler, 8 og 12" justerbare Clik-stopper, 16 1/2 "universalnøkkel, innvendig rør 1/2, 3/4 og 1" |