APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Effektbryter, 2 poler, 90A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCP 12T687

APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Strømbryter for farlig sted, 2 poler, 90A, 240V AC, 18kA ved 240V AC

På lager
Vare: AA4LCP Modell: AEBB12290CKryssref: 12T687

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt strømbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
LUFT @ 240VAC18k
LUFT @ 480VAC14k
amps90
Strømbryter Typestandard
Rørstørrelse2"
DC-spenningsvurdering125/250 XNUMX VDC
Dybde8.97 "
KvalitetsvurderingNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
RammestørrelseEHD
Housing MaterialKobberfritt aluminium
Lengde20.5 "
MaterialeKobberfritt aluminium
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. DC-spenning125 / 250VDC
Maks. Ledningsstørrelse1/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall utsalgssteder2
Antall poler2
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon I og 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III
Bytt TypeIkke-utskiftbar tur
TerminalforbindelseBoks Lug
typenFarlig beliggenhet, eksplosjonssikker, støvtett, vanntett
Spenning240 VAC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.15
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8536200040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellRammestørrelseAC-spenningsvurderingLUFT @ 240VACLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall utsalgsstederSpenningPris
APPLETON ELECTRIC AEBB12210C Eksplosjonsbryter, 2 poler, 100A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCK 12T683 AEBB12210CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC39 507 NOK
APPLETON ELECTRIC AEBB12260C Eksplosjonsbryter, 2 poler, 60A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCL 12T684 AEBB12260CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC39 507 NOK
APPLETON ELECTRIC AEBB12270C Effektbryter, 2 poler, 70A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCM 12T685 AEBB12270CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC39 507 NOK
APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Farestrømbryter, 2 poler, 80A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCN 12T686 AEBB12280CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC39 507 NOK
APPLETON ELECTRIC AEDB62645C Farestrømbryter, 2 poler, 450A, 600V AC, 65kA ved 240V AC | AA4LDC 12T699 AEDB62645CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4AWG2600 VAC272 735 NOK
APPLETON ELECTRIC AEDB62660C Eksplosjonsbryter, 2 poler, 600A, 600V AC, 65kA ved 240V AC | AA4LDD 12T701 AEDB62660CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4AWG2600 VAC272 735 NOK
APPLETON ELECTRIC AEEB22610C Effektbryter, 2 poler, 100A, 600V AC, 65kA ved 240V AC | AA4LDH 12T705 AEEB22610CJD600 VAC65k29.5 "1/0 AWG14AWG2600 VAC124 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Strømbryter for farlig sted, 2 poler, 90A, 240V AC, 18kA ved 240V AC
39 507 NOK / enhet