PROTO J99912A Hovedverktøysett, 266 stk., metrisk/SAE, 1/4 tommer/3/8 tommer sokkelstasjon | CP4LYK 53GM45

PROTO J99912A hovedverktøysett, 266 stk. totalt, metrisk/SAE, 1/4 tommer/3/8 tommer socket Drive Størrelse

På lager
Vare: CP4LYK Modell: J99912AKryssref.: 53GM45 / 6C357

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

78 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHovedverktøysett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 231.75
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSAE eller metriskVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
PROTO JCS-1258MAS Tekniker Master Tool Set - 1258 stk | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258TeknikerSAE og metriskJa12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks360 674 NOK
PROTO JCS-1046MAS Master Tool Set Technician 1046-deler | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046TeknikerSAE og metriskJa12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 mm, 6-punkts skralleboks300 508 NOK
PROTO JCS-0833MAS Master Tool Set Technician 833-deler | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833TeknikerSAE og metriskJa12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks226 266 NOK
PROTO JCS-0613MAS Master Tool Set Technician 613-deler | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613TeknikerSAE og metriskNei12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks160 121 NOK
PROTO JCS-0334MAS Master Tool Set Techncian Sae 334-deler | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334TeknikerSAENei6-punkts kombinasjon kort SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 og 3/8 ", 12-punkts kombinasjon SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 og 1-1 / 4 ", åpen ende SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/269 347 NOK
PROTO JCS-0558MAS Master Tool Set Technician 558-deler | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558TeknikerSAE og metriskNei12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-punkts kombinasjonsmetri133 242 NOK
PROTO J99101 Master Tool Set General Purpose 1/4 inch | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Generelt formålSAEJa-24 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J99912A hovedverktøysett, 266 stk. totalt, metrisk/SAE, 1/4 tommer/3/8 tommer socket Drive Størrelse
78 606 NOK / enhet