Sak | Hovedverktøysett |
Kjørestørrelse | 1/4", 3/8", 1/2" |
Diverse verktøy inkludert | (99) Uttrekkbar kniv, låsekniv, høyspent baufil, (11) sekskantnøkkelsett SAE, (90 deler sekskantnøkkelsett metrisk, 2 C-klemmer 0-4", fleksibelt nylonhåndtak, fleksibel treskrape, taperegel 1 /2" x 12 ft., Justering av lirkestenger 18 og 24", lirkestang 12 x 1/2" spiss, Pr |
Antall forbruksdeler | 0 |
Antall andre verktøy | 59 |
Antall stykker | 558 |
Antall tang | 27 |
Antall skrutrekkere | 43 |
Antall stikkontakter / tilbehør. | 279 |
Antall slående verktøy | 31 |
Antall skiftenøkler | 119 |
Tang inkludert | Nålekurve med grep, nål med kutter, andebukk med grep, kraftløp II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 ", glideskjøt med grep 6-1 / 2" og 8 ", Wire Strippers, Need Nose with Grip, Lineman's, End Cutting with Grip, 6" Locking Long Nose, 7 "Locking |
Primær applikasjon | Tekniker |
Anbefalte verktøykasser | Mfr. Nr. J455041-8RD-1S |
SAE eller metrisk | SAE og metrisk |
Skrutrekkere inkludert | Slisset firkantet skaft - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" og 1/4 "x 1 -9/16 ", kabinett Tip Round Shank- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 og 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, # |
Slående verktøy inkludert | Ball Pein Hammers- 8, 16 og 32 oz., Rubber Mallet, Comp-Cast Hammer 21oz, Cold Chisels- 5/8",, 5/16", 1-3/16", 1/4",, 7/8", 3/8",, 3/4",, 1/2", og 1",, Punch Drift- 1/4",, 3/16", og 1/8",, Starting Punch- 1/4", 3/32", 3/16", 1/8", og 7/32", Pu |
Verktøylagring inkludert | Nei |
Verktøylagringstype inkludert | none |
Skiftenøkler inkludert | 12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-punkts kombinasjonsmetri |