Sak | Hovedverktøysett |
Kjørestørrelse | 1/4", 3/8", 1/2" |
Diverse verktøy inkludert | (99) Uttrekkbar kniv, låsekniv, baufil, (13) sekskantnøkkelsett SAE, taperegel 1-1/4" x 25 fot. |
Antall forbruksdeler | 0 |
Antall andre verktøy | 15 |
Antall stykker | 334 |
Antall tang | 22 |
Antall skrutrekkere | 30 |
Antall stikkontakter / tilbehør. | 193 |
Antall slående verktøy | 30 |
Antall skiftenøkler | 44 |
Tang inkludert | Heavy Duty Diagonal, nålenese med grep, nålenese buet med grep, lineman's, endeskjæring med grep, 6-1/2" glideskjøt med grep, 8" glideskjøt med grep, 7" låserett, 6-delt miniatyrtang Set- Diagonal Cutter Tapered Head, Diagonal Cutt |
Primær applikasjon | Tekniker |
Anbefalte verktøykasser | Mfr. Nr. J453441-8RD |
SAE eller metrisk | SAE |
Skrutrekkere inkludert | Slisset firkantet skaft - 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 8", 3/8 "x 11-3 / 4" og 1 / 4 "x 1-9 / 16", kabinett Tip Round Shank- 1/8 "x 3", 1/8 "x 4", 1/8 "x 8", 3/16 "x 4" og 3/16 "x 8", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, |
Slående verktøy inkludert | Ball Pein Hammers- 8 og 16 oz., Punch og Meisel Holder, Center Punch, Prick Punch, Pin Punch-1/4", 3/32", 3/16", 1/8", 5/ 32", og 7/32",, Starting Punch-1/4",, 3/32",, 3/16",, 1/8", og 7/32",, Cold Meisel- 5/8" ,, 5/16",, 3/16",, 1/4",, 7/8",, 3/8", |
Verktøylagring inkludert | Nei |
Verktøylagringstype inkludert | none |
Skiftenøkler inkludert | 6-punkts kombinasjon kort SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 og 3/8 ", 12-punkts kombinasjon SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 og 1-1 / 4 ", åpen ende SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 |