Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Ikke kvalifisert for flat frakt.Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
160 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Hovedverktøysett
Kjørestørrelse
1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Diverse verktøy inkludert
(99) Uttrekkbar kniv, låsekniv, baufil, (13) sekskantnøkkelsett SAE, (9) sekskantnøkkelsett metrisk, 2 C-klemmer 0-4", fleksibelt nylonhåndtak, taperegel 1/2" x 12 ft., Justering av lirkestang 18 og 24", lirkestang 12 x 1/2" spiss, lirkestang 16" x 5/8" spiss, splint P"
Antall forbruksdeler
0
Antall andre verktøy
45
Antall stykker
613
Antall tang
27
Antall skrutrekkere
32
Antall stikkontakter / tilbehør.
305
Antall slående verktøy
34
Antall skiftenøkler
170
Tang inkludert
Tang - 6-9 / 16 "glideskjøt med grep, 6-1 / 16" diagonal skjæring med grep, 6-1 / 16 "nålesnese med grep, 7" låsing rett kjeve, 7-5 / 16 "diagonal skjæring med grep, 6-5 / 16 "nålekurve med grep, 6-5 / 8" nåle med grep, 7-25 / 32 andebukk med
Primær applikasjon
Tekniker
Anbefalte verktøykasser
Mfr. Nr. J455041-8RD-1S
SAE eller metrisk
SAE og metrisk
Skrutrekkere inkludert
Skruestarter, standardspiss 5 5/8 "L, skruestarter, stjerneskjær 5 3/4" L, skrutrekker med hull - rund stubbe 1/4 "x 1-9 / 16" L, skrutrekker med hull - firkant 3/8 "x 11-3 / 4 "L, 3/16" x 4 "L, 5/16" x 6 "L, 3/8" x 8 "L, Skrutrekkerspiss 1/8" x 3 "L, 1/8 "x 4" L, 1
Slående verktøy inkludert
Ball Pein Hammers- 8, 16 og 32 oz., 21 og 52 oz. Comp-Cast Hammers, Gummikjønn, Punch og Meisel Holder, Center Punch, Prick Punch, Pin Punch-1/4 ",, 3/32", 3/16 ", 1/8" ,, 5/32 " , og 7/32 ",, Start Punch- 1/4" ,, 3/32 ",, 3/16" ,, 1/8 ", og 7/32" ,, Co
Verktøylagring inkludert
Nei
Verktøylagringstype inkludert
none
Skiftenøkler inkludert
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 mm, 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-punkts kombinasjonsmetri