INGERSOLL-RAND Luftslagnøkkel med pistolgrep, dreiemomentområde: 25 til 350 ft.-lb.


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 4.2 , CFM @ full belastning: 22.0 , Plikt: general , Gratis hastighet: 8000 rpm , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: Ringe , Square Drive Størrelse: 1 / 2 " , Stil: Pistolgrep , Momentområde: 25 til 350 ft.-lb.
StilModellAmboltMaks. MomentTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
231HA-2
2 "utvidet590 fot.lb.9"6.1 lb.3 476 NOK
B
231C
standard600 fot.lb.7 2 / 7 "5.8 lb.3 075 NOK
C
231HA
standard450 fot.lb.7 1 / 3 "5.8 lb.3 218 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?