Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 231HA luftslagnøkkel, pistolhus, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62

INGERSOLL-RAND 231HA luftslagnøkkel, pistolhus, 8000 o/min

På lager
Vare: AE2LUF Modell: 231HAKryssreferanse: 4YD62
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
3 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.2
CFM @ full belastning22.0
Dutygeneral
Gratis hastighet8000 rpm
Maks. Boltekapasitet9 / 16 "
Maks. Moment450 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7 1 / 3 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt5.8 lb.
Momentområde25 til 350 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektroverktøy i 231HA-serien som brukes til å løsne og stramme hjulmuttere, store bolter og rustne festemidler med et veldig høyt dreiemoment som ellers ikke er oppnåelig med en vanlig motor
    • Tåler selv de vanskeligste miljøer og kjemikalier, samt gjentatte dråper
    • Har komfortable konturhåndtak og et smøresystem for trykkmating for å minimere henholdsvis tretthet og friksjonstap

Produktvarianter

ProduktModellAmboltMaks. MomentTotal lengdeVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND 231C luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 8000 Rpm | AC4DVF 2Z747 231Cstandard600 fot.lb.7 2 / 7 "5.8 lb.3 075 NOK
INGERSOLL-RAND 231HA-2 Luftskiftenøkkel 1/2 tommers stasjon 8000 o / min | AF2YFQ 6Z917 231HA-22 "utvidet590 fot.lb.9"6.1 lb.3 476 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 231HA luftslagnøkkel, pistolhus, 8000 o/min
3 218 NOK / enhet